背付シャワーベンチ ミニ

背付シャワーベンチ ミニ Aron(アロン化成) 背付シャワーベンチ ミニ Aron(アロン化成)

狭い浴室や内開き式の扉でも使いやすく、邪魔になりません。

仕様ソフトパッド仕様(抗菌加工済)、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 材質(座部・背もたれ)PE、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミニウム 質量(kg)約2.5 座面高さ(mm)350~450(5段階調整) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)37×40×59.5~69.5 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
536-172 18381746
536-172 18381746
18381746 536-172 レッド
23,000
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
536-170 18381755
536-170 18381755
18381755 536-170 ブルー
23,000
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11714298 536174 ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする