フドーテブクロ No.5

フドーテブクロ No.5 竹虎

ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
甲側は通気性のあるメッシュ素材。
手首ベルトは面ファスナー(マジック式)で微調整ができます。
アイデアホック付きのカバーで手首ベルトを覆います。
ベルトカバーは交換できます。

材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト・メッシュ)ポリエステル100% ブルー 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
手のひらまわり(cm)
手首周り(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11715488 No.5 L 18~22 15~21
8,500
7,798
8,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11715497 No.5 M 14~18 12~18
8,000
7,298
8,028 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする