タセト
スパノンSF
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途
溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
正味質量(g)
347
液色
白色懸濁
防錆力
屋内:1ヶ月
対象鋼材
ステンレス鋼 メッキ鋼
塗膜状態
白色
対象
軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
危険等級
Ⅱ
塗布面積(m
2
/kg)
60
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
乾燥時間
5分
危険物の性状
水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11612685
450ml
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください