タセト
スパノンAW
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途
溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色
灰色
防錆力
屋内:3ヶ月 屋外:2週間
対象鋼材
ステンレス鋼 メッキ鋼
塗膜状態
灰色
対象
軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m
2
/kg)
35
乾燥時間
10分
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11612886
18kg
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
11612877
4kg
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください