ステンレス/FCWワイヤー GFW-310E

ステンレス/FCWワイヤー GFW-310E - タセト

タセトGFW310Eは、AISI310、SUS310Sの溶接及び異種金属の溶接に用いられます。高クロム、高ニッケルのため耐食性、耐熱性に優れています。

ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS310-FC0AWS規格E310T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(12.5kg)
注意
※シールドガスは100%CO2を使用して下さい。完全オーステナイト組織で高温割れ感受性が高いため、溶接電流は150~200Aで、拘束の大きい場合には150~170Aとして下さい。パス間温度は120℃以下を保持して下さい。クレータ部はクレータ処理をするか、グラインダーで除去して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11614085GFW-310E 1.2mm
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする