ニツコー熔材工業
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R
用途
25Cr-20Niステンレス鋼用。SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼などとの異種金属の溶接。
長さ(mm)
1000
色
棒端/金
JIS規格
Z3321 YS310
AWS規格
A5.9 ER310 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11615713
NS-310R 1.2Φ×1000mm
1.2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11615722
NS-310R 1.6Φ×1000mm
1.6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11615738
NS-310R 2.0Φ×1000mm
2.0
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11615747
NS-310R 2.6Φ×1000mm
2.6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11615756
NS-310R 3.2Φ×1000mm
3.2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください