曜日別特売

TIG溶接棒(硬化肉盛用) NST-6R

TIG溶接棒(硬化肉盛用) NST-6R - ニツコー熔材工業

Co、Cr、Wを主成分とするステライト合金で耐熱、耐食、耐摩耗性が非常にすぐれたガスおよびティグ溶加棒です。
NST-12R、NST-1Rに比べ、さらに靱性を有し、耐衝撃性にすぐれています。

用途
高温高圧バルブシート、鍛造金型、クラッシャー、切断刃、ブロアーなどの肉盛溶接に適します。
長さ(mm)
1000
色
棒端/赤
AWS規格
AWS A5.21 ERCoCr-A 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11616772NST-6R 3.2Φ×1000mm3.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11616788NST-6R 5.0Φ×1000mm5.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする