曜日別特売

TIG溶接棒(銅用) NCS-R

TIG溶接棒(銅用) NCS-R - ニツコー熔材工業
用途
エバジュール裸ティグ溶加棒。
けい素青銅の溶接。純銅、黄銅、砲金、青銅など各種銅合金の溶接あるいは異材溶接。
長さ(mm)
1000
色
棒端/黄
JIS規格
Z3341 YCuSiB
AWS規格
A5.7 ERCuSi-A 該当
内容量
1箱(5kg)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11616973NCS-R 1.2Φ×1000mm1.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11616982NCS-R 1.6Φ×1000mm1.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11616998NCS-R 2.0Φ×1000mm2.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11617007NCS-R 2.6Φ×1000mm2.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11617016NCS-R 3.2Φ×1000mm3.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする