ニツコー熔材工業
ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50
高電流域でのアークの安定性がすぐれ、スパッタも少なく良好なビード形状が得られます。また溶接速度が速く深い溶込みが得られるため、突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率溶接が可能です。
用途
船殻、車両、鉄骨、橋梁、産業機械などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
JIS規格
JIS Z3312 YGW11
AWS規格
A5.18 ER70S-G 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
内容量
1箱(20kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11617375
NX-50 1.2Φ×20kg
1.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
11617384
NX-50 1.4Φ×20kg
1.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください