ニツコー熔材工業
ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50T
低電流域(ショートアーク域)での安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。また、溶着金属は耐割れ性にすぐれています。
用途
自動車、車両、鉄骨、橋梁、産業機械、船殻、電機などの各種構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。
JIS規格
Z3312 YGW12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11617418
NX-50T 0.9Φ×20kg
1箱(20kg)
0.9
下向/50~200、立向/50~140、上向/50~120
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
11617427
NX-50T 1.0Φ×20kg
1箱(20kg)
1.0
下向/50~220、立向/50~150、上向/50~120
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
11617436
NX-50T 1.2Φ×20kg
1箱(20kg)
1.2
下向/80~350、立向/50~160、上向/50~140
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
11617445
NX-50T 0.8Φ×10kg
1箱(10kg)
0.8
下向/40~180、立向/40~140、上向/40~120
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11617454
NX-50T 0.9Φ×10kg
1箱(10kg)
0.9
下向/50~200、立向/50~140、上向/50~120
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください