フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXS-110

フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXS-110 - ニツコー熔材工業

400および490MPa級高張力鋼用の全姿勢溶接用汎用タイプで、直流[ワイヤ(-)]専用セルフシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤで、従来の交直両用の太径ワイヤに比べて、アーク安定性がすぐれ、スパッタの発生量が少ないなど溶接作業性が良好です。

用途
風速10m/sec程度でも溶接が可能で、特に屋外において高い衝撃値を要求しない中薄板(1.2~9mmt)の構造物、軽量鉄骨、鋼管杭などの溶接。また亜鉛めっき
鋼板にも適用できます。
形状スプール巻ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(12.5kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11617558NXS-110 1.2Φ×12.5kg1.2
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
11617567NXS-110 1.6Φ×12.5kg1.6
オープン
取扱い終了
11617576NXS-110 1.8Φ×12.5kg1.8
オープン
取扱い終了
11617585NXS-110 2.0Φ×12.5kg2.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

亜鉛メッキ鋼板の溶接比較 (NXS-110使用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする