曜日別特売

被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DMA-100

被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DMA-100 - ニツコー熔材工業

DMA-100はニッケル心線を使用し、特殊元素を添加した黒鉛系被覆の鋳鉄用溶接棒です。特殊元素を添加することにより、溶接部の機械加工性や鋳鉄とのなじみ性が非常にすぐれ、水密、気密性が要求される箇所の溶接に最適です。また割れ感受性が小さく、作業性、機械的性質はいずれも良好です。

用途各種鋳鉄品の補修、巣埋め、接合など。特に水圧を受け水密性を要求される部分の溶接に適します。棒端/赤-黄緑(側面)JIS規格Z3252 E C Ni-CⅠAWS規格A5.15 ENi-CⅠ 該当被覆黒鉛系内容量1箱(2kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11621742DMA-100 3.2Φ×350mm3.235070~110
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11621758DMA-100 4.0Φ×350mm4.0350100~140
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11621733DMA-100 2.6Φ×300mm2.630050~90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする