ウェイトクリップ

ウェイトクリップ オリタニ

1個130gの重さで袖などの吹き上がりを防止します。

用途クリーニング店や縫製工場でのそで等の吹き上がりを防止し、シワ伸ばしにご使用いただく商品です。 材質スチール製ユニクロメッキ・粘着フェルト 質量(g)130 規格本体 寸法(幅W×長さL)(mm)52×105 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11625197 050400
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする