半田こて セラミックヒータータイプ
セラミックヒーター採用で、熱回復が速く、はんだ付けしやすいです。こて先は酸化防止加工しており、材質は熱伝導の良い銅で、長持ちします。
用途電気配線のはんだ付け作業に
本体寸法(mm)全長195
消費電力(W)20
質量(g)120(コード含む)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.49
最高温度(℃)500
コテ先寸法(mm)0.5
絶縁抵抗(MΩ)500
内容量1本
取扱説明書:
(1.0MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11630535 | M-982-2 | 02210521 | No.984-01 |
|
PRESTO(ストレートタイプ) | HAKKO(白光) | 1本 | ¥3,898 税込¥4,288 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2024-10-23
- 用途:
- 簡単な配線、回路加工に
20年近く使っていたコテと比べると雲泥の差でした。すぐに温まるし、安定しているし、転がらないようツバがついている点も良いです。もっと早く交換するべきでしたと後悔するほど。
- 対象商品:
- 11630535
2024-08-08
- 用途:
- 会社での通常作業用
株式会社アドバンスドテクノロジィ 様
(製造業)
納期の掛からずコストも安く、使って見ては作業性も良く購入して良かったです。
- 対象商品:
- 11630535
2024-02-29
- 用途:
- PCBはんだ付け
製造業
白光さん旧DASH N453と完全互換かどうかの調査も兼ねての購入です。
セラミックヒータだけあって立ち上がりは速い方だと思います。
通常の配線パターンではちょうどよい熱量ですが、
GNDパターンでは20Wだと容量不足を感じます。
N452-T-2Cのようなこて先があれば少しは容量不足を補えるかも知れません。
N452-T-Dのようなこて先があればSSOPはんだ付け等で幸せになれるかもしれません。
こて先のバリエーションはあった方がよいでしょう。
個人的には添付のこて先は嫌いです。
- 対象商品:
- 11630535
2022-07-21
- 用途:
- 配線のハンダ付け
運輸・通信業
コンセントに入れすぐに使えた。使い易く、しっかりとした作りでした。コスパも良くとても気に入りました。
1人が参考にしています
2022-07-21
- 用途:
- 簡易アンテナ作成で使いました。
農・林・水産業
ラジオの簡易アンテナ作成で、コードとクリップをはんだ付けしました。
軽量で手ごろな大きさで、快適にはんだ付けできました。
- 対象商品:
- 11630535
2021-12-01
- 用途:
- 農作業
農業などでは、照明器具等の接続にハンダごてを使うことが多いので、このセラミックヒーター月は先端が細く熱伝導も良く使いやすい物でした。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17