ワゴジャパン
スプリング式プリント基板用端子ブロック 256シリーズ
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
1P
端子間ピッチ(mm)
5/5.08
定格電流(IEC)(A)
24
定格電流(UL)(A)
B:15/D:10
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12
ピン数(ピン)
2
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57127115
256-746
1パック(100個)
オレンジ
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41869335
256-746
1個
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869292
256-401
1個
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
41869301
256-742
1個
ダークグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
41869317
256-743
1個
ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
41869326
256-744
1個
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
41869344
256-747
1個
オリーブグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください