曜日別特売

スプリング式プリント基板用端子台 256シリーズ

スプリング式プリント基板用端子台 256シリーズ - ワゴジャパン
(1件のレビュー)
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
全19種類を絞り込む
極数
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
端子間ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127133256-5021パック(70個)2P7.5/7.62グレー
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133713256-4121パック(15個)12P5/5.08グレー
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136039256-4081パック(25個)8P5/5.08グレー
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136215256-5061パック(25個)6P7.5/7.62グレー
オープン
8,998
9,898(税込)
86日以内出荷
返品不可
57136276256-4061パック(35個)6P5/5.08グレー
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136504256-4041パック(50個)4P5/5.08グレー
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41869484256-4041個4P5/5.08グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869493256-4061個6P5/5.08グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869502256-4081個8P5/5.08グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869511256-4121個12P5/5.08グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869545256-5021個2P7.5/7.62グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869554256-5061個6P7.5/7.62グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869466256-4021個2P5/5.08グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
41869475256-4031個3P5/5.08グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
41869527256-4241個24P5/5.08グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
41869536256-4481個48P5/5.08グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
41869572256-402/000-0091個2P5/5.08ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
57134474256-4241パック(10個)24P5/5.08グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
57135059256-4481パック(5個)48P5/5.08グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41869484256-40457136504256-404画像準備中スプリング式プリント基板用端子台 256シリーズワゴジャパン1パック(50個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
41869493256-40657136276256-406画像準備中スプリング式プリント基板用端子台 256シリーズワゴジャパン1パック(35個)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります
41869502256-40857136039256-408画像準備中スプリング式プリント基板用端子台 256シリーズワゴジャパン1パック(25個)
11,980
税込13,178
内容量に違いがあります
41869511256-41257133713256-412画像準備中スプリング式プリント基板用端子台 256シリーズワゴジャパン1パック(15個)
9,998
税込10,998
内容量に違いがあります
41869545256-50257127133256-502画像準備中スプリング式プリント基板用端子台 256シリーズワゴジャパン1パック(70個)
10,980
税込12,078
内容量に違いがあります
41869554256-50657136215256-506画像準備中スプリング式プリント基板用端子台 256シリーズワゴジャパン1パック(25個)
8,998
税込9,898
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41869554
2016-12-02
用途: 配線
高橋電子制御

スプリングが硬すぎる。プリント版につけたら剥がれそう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする