パワフルでナチュラルな音質を持つ出力管6L6GCを使ったシングル動作のパワーアンプのキットです。出力管は類似管への差し替えに対応し、さらに挿入中の出力管に対して最適なバイアスに自動でセット。また、出力管の動作モードを簡単に切り替えることができ、この1台で真空管アンプの楽しさを存分に満喫していただける仕様です。
新機能「アクティブオートバイアス調整機能」搭載。付属の出力管6L6GCの他にKT66、KT88、6550、EL34(6CA7)などが差し替えが可能です。
通常であれば、装着された真空管の能力を十分に引き出すためには、それぞれの真空管にあったバイアス調整が都度必要となりますがTU-8200では装着された真空管に対し、最適なバイアス状態に自動的に調整する新機能「アクティブオートバイアス調整機能」を搭載。これにより、簡単かつ手軽に真空管の能力をフルに引き出した音をお楽しみいただけます。
3種類の接続方式を手軽に切り替え可能。パワフルな「五極管結線」、繊細な音が特徴の「三極管結線」、両方の良さを兼ね揃えた「ウルトラリニア(UL)結線」、これら3種類の出力管の動作モードを、ショートプラグを差し替えるだけで簡単に行えます。
FETリップルフィルターを左右独立して装備。B電源には歴代のTUシリーズで培われたFETリップルフィルターを左右独立して装備。電圧管のDC点灯とのコンビでハムノイズを最小限に抑えています。また出力管のトラブルに備え、過大電流時保護回路が付いています。
ワールドワイド対応の電源トランス。電源トランスの一次側は100V、115V、200V、230Vの4つの電源電圧帯に対応。海外での使用はもちろん、国内の200V電源を利用することも可能です。
電導ロスが少なく放熱効果の高い、通常より厚い70μmの銅箔のガラスエポキシ基板を採用。
ヘッドホン端子を前面に装備。
パイロットランプの発光色はブルー、グリーンのどちらかお好きな色を選べます。
回路部の大半を基板に実装。基板外との配線もコネクター方式で、はんだ付け初級者でも組み立て易いキットです。