GOT2000シリーズ用 耐油カバー

GOT2000シリーズ用 耐油カバー - 三菱電機GOT2000シリーズ用 耐油カバー - 三菱電機GOT2000シリーズ用 耐油カバー - 三菱電機
シリーズGOT2000取付可能板厚(mm)1~3(GOTに取り付けた時)保護構造IP67F
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(カバー)
材質(表示部)
質量(kg)
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11661378GT20-08PCO1個ニトリルゴムPET シート0.16GT27/GT25
14,500
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
11661387GT20-10PCO1個ニトリルゴムPET シート0.2GT27/GT25
15,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
11661396GT20-12PCO1個ニトリルゴムPET シート0.21GT27/GT25
19,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756886GT20-15PCO1個ニトリルゴムPET シート0.31GT27
26,400
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月24日
25756929GT25-05PCO1個ニトリルゴムPET シート0.09GT27
13,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756983GT21-04RPCO1個ニトリルゴムPET シート0.045GT21
11,900
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
33235013GT25T-07WPCO1枚ニトリルゴムPET シート0.15GT25耐環境性強化
14,500
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
33235729GT21-04RPCO1台ニトリルゴム(黒色)PETシート(透明)0.045GT21
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33235729GT21-04RPCO25756983GT21-04RPCO画像準備中GOT2000シリーズ用 耐油カバー三菱電機1個
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする