三菱電機
MELSEC-Qシリーズ 高速データコミュニケーションユニット
仕様
●インタフェース:Ethernet部:10BASE-T/100BASE-TX
質量(kg)
0.15
接続
[ユニット-コンピュータ間]最大5本/[ユニット-アクセス先CPU間]最大64台(自局1台+他局63台)
通信方式
Ethernet部:全二重/半二重通信モード
消費電流(A)
0.58(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×27.4×90
伝送方法
Ethernet部:ベースバンド
入出力占有点数
32点(I/O割付:インテリ32点)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11661536
QJ71DC96
¥
242,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください