三菱電機
MODBUSインタフェースユニット
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV
機能
マスタ/スレーブ機能
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×27.4×90
入出力点数
32点(I/O割付:インテリ32点)
入出力点数(点)
32点(I/O割付:インテリ32点)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
制御
消費電流(A)
コネクタ
伝送方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11661606
QJ71MT91
0.11
100BASE-TX:なし(全二重)、バックプレッシャー輻輳制御(半二重)、10BASE-T:バックプレッシャー輻輳制御(半二重)【フロー】
(DC5V内部)0.52
外部配線適合コネクタ:RJ45
ベースバンド
¥
242,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
25761673
QJ71MB91
0.2
-
(DC5V内部)0.31
-
-
¥
121,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください