三菱電機
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 出力ユニット
タイプ
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)
出力点数
32点
保護等級
IP2X
定格負荷電圧(V)
DC12/24
最大負荷電流(A)
0.1
出力形式
トランジスタ出力(シンクタイプ)
CC-Linkバージョン
1.1
局種類
リモートI/O局
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03663214
AJ65SBTCF1-32T
¥
41,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11662245
AJ65SBTCF1-32T
¥
41,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください