ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ

ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ - 三菱電機ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ - 三菱電機ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ - 三菱電機ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ - 三菱電機ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ - 三菱電機ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ - 三菱電機ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ - 三菱電機ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ - 三菱電機
絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁リモートターミナル仕様リモートI/O内容量1個
全26種類を絞り込む
定格入力電圧(V)
入力方式
入力点数
26種類すべて表示中
注文コード
品番
定格入力電圧(V)
入力方式
入力点数
保護等級
許容電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03662514AJ65SBTB1-16D1DC24(リップル率5%以内)16点 1コモン16IP2XDC19.2~26.4
30,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03662548AJ65SBTB1-32D5DC5(リップル率5%以内)32点 1コモン32IP2XDC4.25~6
49,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03662557AJ65SBTB1-32KDDC24(リップル率5%以内)32点 1コモン32IP2XDC20.4~28.8
52,300
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
03662566AJ65SBTB1-8DDC24(リップル率5%以内)8点 1コモン8IP2XDC19.2~26.4
24,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
03662575AJ65SBTB3-16DDC24(リップル率5%以内)16点 1コモン16IP2XDC19.2~26.4
33,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03662593AJ65SBTB3-16KDDC24(リップル率5%以内)16点 1コモン16IP2XDC20.4~28.8
36,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
03662602AJ65SBTB3-8DDC24(リップル率5%以内)8点 1コモン8IP2XDC19.2~26.4
27,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03662758AJ65SBTB2N-16AAC100~120(+10/-15%)16点 1コモン16IP1X-
32,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03662767AJ65SBTB2N-8AAC100~120(+10/-15%)8点 1コモン8IP1X-
26,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
11662062AJ65SBTB1-16DDC24(リップル率5%以内)16点 1コモン16IP2XDC19.2~26.4
29,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
11662087AJ65SBTB1-16D1DC24(リップル率5%以内)16点 1コモン16IP2XDC19.2~26.4
30,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
11662114AJ65SBTB1-32DDC24(リップル率5%以内)32点 1コモン32IP2XDC19.2~26.4
50,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
11662132AJ65SBTB1-32D1DC24(リップル率5%以内)32点 1コモン32IP2XDC19.2~26.4
50,500
36,980
40,678(税込)
当日出荷
11662464AJ65SBTB3-8DDC24(リップル率5%以内)8点 1コモン8IP2XDC19.2~26.4
27,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
11662717AJ65SBTB3-16DDC24(リップル率5%以内)16点 1コモン16IP2XDC19.2~26.4
33,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663094AJ65SBTB3-16KDDC24(リップル率5%以内)16点 1コモン16IP2XDC20.4~28.8
36,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
11663103AJ65SBTB1-32KDDC24(リップル率5%以内)32点 1コモン32IP2XDC20.4~28.8
52,300
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
11662394AJ65SBTB2N-8AAC100~120V(+10/-15%)8点 1コモン(端子台形2線式)8点IP1X-
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11662403AJ65SBTB2N-16AAC100~120V(+10/-15%)16点 1コモン(端子台形2線式)16点IP1X-
32,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
03662505AJ65SBTB1-16DDC24(リップル率5%以内)16点 1コモン(端子台形1線式)16点IP2XDC19.2~26.4
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
03662523AJ65SBTB1-32DDC24(リップル率5%以内)32点 1コモン32IP2XDC19.2~26.4
50,000
取扱い終了
代替品有
03662532AJ65SBTB1-32D1DC24(リップル率5%以内)32点 1コモン(端子台形1線式)32点IP2XDC19.2~26.4
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11662008AJ65SBTB1-8DDC24(リップル率5%以内)8点 1コモン(端子台形1線式)8点IP2XDC19.2~26.4
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11663076AJ65SBTB1-32D5DC5(リップル率5%以内)32点 1コモン(端子台形1線式)32点IP2XDC4.25~6
49,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
03662584AJ65SBTB3-16D5DC5(リップル率5%以内)16点 1コモン(端子台形3線式)16点IP2XDC4.25~6
30,000
取扱い終了
返品不可
11663067AJ65SBTB3-16D5DC5(リップル率5%以内)16点 1コモン(端子台形3線式)16点IP2XDC4.25~6
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11662394AJ65SBTB2N-8A03662767AJ65SBTB2N-8AAJ65SBTB2N-8A ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機 03662767ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ三菱電機1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました。
11662403AJ65SBTB2N-16A03662758AJ65SBTB2N-16AAJ65SBTB2N-16A ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機 03662758ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ三菱電機1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました。
03662505AJ65SBTB1-16D11662062AJ65SBTB1-16DAJ65SBTB1-16D ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機 11662062ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ三菱電機1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
03662523AJ65SBTB1-32D11662114AJ65SBTB1-32DAJ65SBTB1-32D ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機 11662114ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ三菱電機1個
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
03662532AJ65SBTB1-32D111662132AJ65SBTB1-32D1AJ65SBTB1-32D1 ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機 11662132ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ三菱電機1個
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
11662008AJ65SBTB1-8D03662566AJ65SBTB1-8DAJ65SBTB1-8D ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機 03662566ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ三菱電機1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
11663076AJ65SBTB1-32D503662548AJ65SBTB1-32D5AJ65SBTB1-32D5 ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機 03662548ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ三菱電機1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする