曜日別特売

アナログ入力ユニット ネジ端子台タイプ

アナログ入力ユニット ネジ端子台タイプ - 三菱電機アナログ入力ユニット ネジ端子台タイプ - 三菱電機
タイプリモートデバイス局適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4チャンネル入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値:1MΩ)保護等級IP2X入力電流(mA)DC0~20(入力抵抗値:250Ω)占有局数1CC-Linkバージョン1.1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
電源
突入電流(A)
変換速度
有効デジタル出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03662365AJ65SBT-64AD端子台電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.090A(DC24V時)8.5(2.3ms以下)A/D:1ms/チャンネル-4096~+4095
61,500
36,980
40,678(税込)
当日出荷
11662096AJ65SBT-64AD端子台電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.090A(DC24V時)8.5(2.3ms以下)A/D:1ms/チャンネル-4096~+4095
61,500
43,980
48,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
11662622AJ65SBT2B-64AD2ピース端子台電圧:DC24V(DC20.4~28.8V)、電流:0.12A(DC24V時)1.6(4.0ms以下)A/D:200 μs/1チャンネル-16384~+16383
86,000
51,980
57,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする