CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット

CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット - 三菱電機
電源電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時)チャンネル数2チャンネル外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタカウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA装置クラスClass I内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11663365NZ2GFCF-D62PD2
108,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする