三菱電機
表示ユニット
仕様
STNモノクロ液晶、半角16文字×4行(英数、カナ、かな、漢字表示)
適合機種
MELSEC-L CPUユニット
質量(kg)
0.03
タイプ
CPUオプション/表示ユニット
表示内容
英数(全角/半角)、カタカナ(全角/半角)、ひらがな(全角)、漢字(全角)、記号(全角/半角)
表示文字数
半角16文字×4行
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11663995
L6DSPU
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください