ERR端子付ENDカバー

ERR端子付ENDカバー - 三菱電機
仕様●開閉負荷:最小:DC5V、1mA●定格開閉電圧・電流:DC24V、0.5A適合機種MELSEC-L CPUユニット質量(kg)0.11接続方式外部配線:スプリングクランプ端子台適合電線(mm2)0.3~2.0(AWG22~14)(より線/単線)応答時間OFF→ON:10ms以下、ON→OFF:12ms以下消費電流(A)(DC5V内部)0.06機械的寿命(万回)2000以上電気的寿命(万回)定格開閉電圧・電流10以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11664004L6EC-ET
12,100
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする