曜日別特売

Ethernetインタフェースユニット

Ethernetインタフェースユニット - 三菱電機
仕様MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)質量(kg)0.18規格100BASE-TX/10BASE-T適合ユニット型式RS-422/485アダプタ通信方式100BASE-TX:全二重/半二重、10BASE-T:半二重消費電流(A)(DC5V内部)0.6伝送方法ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度100BASE-TX:100Mbps、10BASE-T:10Mbps対応プロトコルMODBUS(R)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11664196LJ71E71-100
167,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする