質量(kg)0.22接続方式外部配線:18点端子台チャンネル数2ch(アナログ入力)分解能1/12000(アナログ入出力)消費電流(A)(DC5V内部)0.17絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ入出力チャンネル間:トランス絶縁変換速度80μs/ch(アナログ入出力)入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)内容量1個