マルチ入力ユニット

マルチ入力ユニット - 三菱電機
接続方式外部配線:18点端子台チャンネル数4ch(アナログ入力)消費電流(A)(DC5V内部)0.49絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:トランス絶縁変換速度50ms/ch入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)・微小電圧:DC-100~100mV・熱電対(使用可能種類):K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PLⅡ、W5Re/W26Re・熱電対(冷接点補償抵抗):付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用・測温抵抗体(使用可能種類):Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50・測温抵抗体(測定方式):3線式絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11664284L60MD4-G
103,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする