三菱電機
電源ユニット
(1件のレビュー)
定格出力電流(A)
(DC5V)5
過電流保護
(DC5V)5.5A以上
過電圧保護(V)
5.5~6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
突入電流(A)
入力電源(V)
入力電力(W)
許容瞬停時間(ms)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11664302
L61P
0.32
20、8ms以内
AC100~240(-15%~10%)
-
10以内
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
11664318
L63P
0.29
100、1ms以内(DC24V入力時)
DC24(-35%~30%)
45(最大)
10以内(DC24V入力時)
¥
24,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11664327
L63SP
0.19
100、1ms以内(DC24V入力時)
DC24(-35%~30%)
45(最大)
10以内(DC24V入力時)
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください