曜日別特売

FX3Sシリーズ 基本ユニット

FX3Sシリーズ 基本ユニット - 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット - 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット - 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット - 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット - 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット - 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット - 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット - 三菱電機
(1件のレビュー)
プログラムメモリ
[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回
[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回
[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
全42種類を絞り込む
定格電圧(V)
出力点数
入力点数
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
定格電圧(V)
出力点数
入力点数
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11664354FX3S-10MR/ES1個約0.3AC100~2404点6点60×90×75
26,50024,980
24,980
27,478(税込)
当日出荷
11664363FX3S-14MR/ES1個約0.3AC100~2406点8点60×90×75
34,00032,980
32,980
36,278(税込)
当日出荷
11664372FX3S-20MR/ES1個約0.4AC100~2408点12点75×90×75
44,80041,980
41,980
46,178(税込)
当日出荷
11664388FX3S-30MR/ES1個約0.45AC100~24014点16点100×90×75
54,50047,980
47,980
52,778(税込)
当日出荷
11664397FX3S-10MT/ES1個約0.3AC100~2404点6点60×90×75
26,50025,980
25,980
28,578(税込)
当日出荷
11664406FX3S-14MT/ES1個約0.3AC100~2406点8点60×90×75
34,00032,980
32,980
36,278(税込)
当日出荷
11664415FX3S-20MT/ES1個約0.4AC100~2408点12点75×90×75
44,80041,980
41,980
46,178(税込)
当日出荷
11664424FX3S-30MT/ES1個約0.45AC100~24014点16点100×90×75
54,50047,980
47,980
52,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
11664433FX3S-10MT/ESS1個約0.3AC100~2404点6点60×90×75
26,50024,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
11664442FX3S-14MT/ESS1個約0.3AC100~2406点8点60×90×75
34,00032,980
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
11664458FX3S-20MT/ESS1個約0.4AC100~2408点12点75×90×75
44,80041,980
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
11664467FX3S-30MT/ESS1個約0.45AC100~24014点16点100×90×75
54,50049,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
11664476FX3S-30MR/ES-2AD1個約0.45AC100~24014点16点100×90×75
60,50054,980
44,980
アウトレット
49,478(税込)
当日出荷
残り2点です
11664485FX3S-30MT/ES-2AD1個約0.45AC100~24014点16点100×90×75
60,50055,980
55,980
61,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
11664494FX3S-30MT/ESS-2AD1個約0.45AC100~24014点16点100×90×75
60,50055,980
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
11664503FX3S-10MR/DS1個約0.22DC244点6点60×90×49
24,20021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
11664512FX3S-14MR/DS1個約0.22DC246点8点60×90×49
31,40027,980
27,980
30,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
11664537FX3S-30MR/DS1個約0.35DC2414点16点100×90×49
52,00047,980
47,980
52,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
11664546FX3S-10MT/DS1個約0.22DC244点6点60×90×49
24,20021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
11664555FX3S-14MT/DS1個約0.22DC246点8点60×90×49
31,40029,980
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
11664564FX3S-20MT/DS1個約0.3DC248点12点75×90×49
42,50039,980
39,980
43,978(税込)
当日出荷
11664573FX3S-30MT/DS1個約0.35DC2414点16点100×90×49
52,00049,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
11664582FX3S-10MT/DSS1個約0.22DC244点6点60×90×49
24,20019,980
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
11664598FX3S-14MT/DSS1個約0.22DC246点8点60×90×49
31,40028,980
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
11664607FX3S-20MT/DSS1個約0.3DC248点12点75×90×49
42,50035,980
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11664616FX3S-30MT/DSS1個約0.35DC2414点16点100×90×49
52,00043,980
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
41593004FX3S-30MT/ESS-2AD1台約0.45AC100~24014点16点100×90×75
50,00032,980
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49547698FX3S-10MT-DSS1個約0.22DC244点6点60×90×49
24,20019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49547725FX3S-20MR-DS1個約0.3DC248点12点75×90×49
42,50041,980
41,980
46,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
49547734FX3S-30MT-DSS1個約0.35DC2414点16点100×90×49
52,00049,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49547777FX3S-10MT-ESS1個約0.3AC100~2404点6点60×90×75
26,50021,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
49547786FX3S-14MT-ESS1個約0.3AC100~2406点8点60×90×75
34,00032,980
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
11664528FX3S-20MR/DS1個約0.3DC248点12点75×90×49
35,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
49547673FX3S-30MR-DS1個約0.35DC2414点16点100×90×49
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49547689FX3S-10MR-DS1個約0.22DC244点6点60×90×49
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49547707FX3S-14MR-DS1個約0.22DC246点8点60×90×49
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49547759FX3S-10MR-ES1個約0.3AC100-2404点6点60×90×75
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49547768FX3S-30MR-ES1個約0.45AC100-24014点16点100×90×75
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49547716FX3S-14MT-DSS1個約0.22DC246点8点60×90×49
31,400
取扱い終了
返品不可
49547743FX3S-20MT-DSS1個約0.3DC248点12点75×90×49
42,500
取扱い終了
返品不可
49547795FX3S-20MT-ESS1個約0.4AC100~2408点12点75×90×75
44,800
取扱い終了
返品不可
49547804FX3S-30MT-ESS1個約0.45AC100~24014点16点100×90×75
54,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11664528FX3S-20MR/DS49547725FX3S-20MR-DSFX3S-20MR/DS FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機 49547725FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機1個
41,980
欠品中
税込46,178
注文コードが変更になりました
49547673FX3S-30MR-DS11664537FX3S-30MR/DSFX3S-30MR-DS FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機 11664537FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機1個
47,980
欠品中
税込52,778
注文コードが変更になりました
49547689FX3S-10MR-DS11664503FX3S-10MR/DSFX3S-10MR-DS FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機 11664503FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
49547707FX3S-14MR-DS11664512FX3S-14MR/DSFX3S-14MR-DS FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機 11664512FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機1個
27,980
欠品中
税込30,778
注文コードが変更になりました
49547759FX3S-10MR-ES11664354FX3S-10MR/ESFX3S-10MR-ES FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機 11664354FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機1個
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
49547768FX3S-30MR-ES11664388FX3S-30MR/ESFX3S-30MR-ES FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機 11664388FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機1個
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11664388
2018-03-09
用途: 耐久装置のリレーに使用

耐久装置の部品として購入しました。
入力と出力の配線が多いものがよくてこちらの商品を購入
定価よりも安かったので満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする