三菱電機
出力増設ブロック
適合機種
FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC
電源
基本ユニットから給電
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
消費電力(W)
出力
適合規格
出力点数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11664808
FX2NC-16EYT-DSS
トランジスタ
0.35
0.1A/1点(0.8A/8点)(ソース出力)
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR DNV ABS
16
¥
26,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
11664844
FX2NC-16EYR-T-DS
リレー
2.2
2A/1点(4A/1COM)、AC240V、DC30V
UL cUL CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) KC(EMC) LR DNV ABS
16
¥
25,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11664826
FX2NC-32EYT-DSS
トランジスタ
0.7
0.1A/1点(0.8A/8点)(ソース出力)
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR DNV ABS
32
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください