三菱電機
RS-485通信用機能拡張ボード
通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することができます。
安価に通信機能が追加できます。
適合シーケンサ
FX3S、FX3G
FX3S接続時、機能拡張ボードとFX3S-CNV-ADPの併用はできません。
伝送規格
RS-485規格、RS-422規格準拠
伝送距離(m)
最大50(非絶縁)
接続方法
RJ45コネクタ
絶縁方式
非絶縁(通信ラインとCPU間)
適合機種
FX3S、FX3G
ユニット種別
機能拡張ボード(RS-485通信用)
通信方式
半二重双方向
表示LED
RD、SD
通信速度
(無手順、計算機リンク)300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、(並列リンク)115200(bps)、(簡易PC間リンク)38400(bps)、(インバータ通信)4800/9600/19200/38400(bps)
入出力占有点数
入出力占有なし
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11665334
FX3G-485-BD-RJ
¥
6,050
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください