三菱電機
機能拡張ボード
仕様
出力増設ボード
出力点数
2点
接続形状
ヨーロッパ端子台
絶縁種別
ホトカプラ絶縁
動作表示
ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯
適合シーケンサ
FX3S(Ver. 1.10以上)、 FX3G(Ver. 2.20以上)シーケンサ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11665352
FX3G-2EYT-BD
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください