三菱電機
GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット
対応機種
GT2103(GT2103-PMBLSは除きます)
分類
オプションユニット
電源電圧(V)
入力:3.3(GT2103から供給)
使用周囲温度(℃)
0~55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11665368
GT21-03SDCD
¥
3,950
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください