サクションフィルター

サクションフィルター - 大生工業サクションフィルター - 大生工業サクションフィルター - 大生工業

難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。
オールステンレス製です。
ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。

ろ過材の種類金網(SUS)内容量1個
注意
※配管に脱着の際には、口金部の六角部分にスパナを掛けて行ってください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
質量(kg)
標準流量(L/min)
ろ過精度(メッシュ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11702687SFG-02-60WRc1/462.219453690.075760
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
11702696SFG-02-100WRc1/462.219453690.0757100
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
11702705SFG-02-150WRc1/462.219453690.0757150
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
11702714SFG-02-200WRc1/462.219453690.0757200
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
11702723SFG-03-60WRc3/862.2224636100.0751760
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
11702732SFG-03-100WRc3/862.2224636100.07517100
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
11702748SFG-03-150WRc3/862.2224636100.07517150
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
11702757SFG-03-200WRc3/862.2224636100.07517200
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
11702766SFG-04-60WRc1/262.2277159120.1053160
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
11702775SFG-04-100WRc1/262.2277159120.10531100
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
11702784SFG-04-150WRc1/262.2277159120.10531150
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
11702793SFG-04-200WRc1/262.2277159120.10531200
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
11702802SFG-06-60WRc3/462.2327259130.1055260
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
11702818SFG-06-100WRc3/462.2327259130.10552100
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
11702827SFG-06-150WRc3/462.2327259130.10552150
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
11702836SFG-06-200WRc3/462.2327259130.10552200
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
11702845SFG-08-60WRc182418571140.199160
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
11702854SFG-08-100WRc182418571140.1991100
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
11702863SFG-08-150WRc182418571140.1991150
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
11702872SFG-08-200WRc182418571140.1991200
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
11702888SFG-10-60WRc11/4104508771160.32514560
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
11702897SFG-10-100WRc11/4104508771160.325145100
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
11702906SFG-10-150WRc11/4104508771160.325145150
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
11702915SFG-10-200WRc11/4104508771160.325145200
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
11702924SFG-12-60WRc11/21245597.581.5160.40521060
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
11702933SFG-12-100WRc11/21245597.581.5160.405210100
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11702942SFG-12-150WRc11/21245597.581.5160.405210150
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
11702958SFG-12-200WRc11/21245597.581.5160.405210200
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
11702967SFG-16-60WRc212470130110200.5934060
オープン
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
11702976SFG-16-100WRc212470130110200.59340100
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
11702985SFG-16-150WRc212470130110200.59340150
オープン
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
11702994SFG-16-200WRc212470130110200.59340200
オープン
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
11703003SFG-20-60WRc21/214785150128220.7558060
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
11703012SFG-20-100WRc21/214785150128220.75580100
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
11703028SFG-20-150WRc21/214785150128220.75580150
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
11703037SFG-20-200WRc21/214785150128220.75580200
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
11703046SFG-24-60WRc3147100152128240.9583060
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
11703055SFG-24-100WRc3147100152128240.95830100
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
11703064SFG-24-150WRc3147100152128240.95830150
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
11703073SFG-24-200WRc3147100152128240.95830200
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする