大生工業
サクションフィルター
一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
ステンレス金網式です。
ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類
金網(SUS)
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
口径d(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11703082
SFR-08-60W
33
82.2
260
33.1
71
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703098
SFR-08-100W
33
82.2
260
33.1
71
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703107
SFR-08-150W
33
82.2
260
33.1
71
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703116
SFR-08-200W
33
82.2
260
33.1
71
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703125
SFR-10-60W
41.5
103.6
350
41.6
71
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703134
SFR-10-100W
41.5
103.6
350
41.6
71
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703143
SFR-10-150W
41.5
103.6
350
41.6
71
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703152
SFR-10-200W
41.5
103.6
350
41.6
71
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703168
SFR-12-60W
47
123.6
440
47.1
81.5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703177
SFR-12-100W
47
123.6
440
47.1
81.5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703186
SFR-12-150W
47
123.6
440
47.1
81.5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703195
SFR-12-200W
47
123.6
440
47.1
81.5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703204
SFR-16-60W
59.5
123.6
560
59.6
110
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703213
SFR-16-100W
59.5
123.6
560
59.6
110
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703222
SFR-16-150W
59.5
123.6
560
59.6
110
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703238
SFR-16-200W
59.5
123.6
560
59.6
110
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703247
SFR-20-60W
75
146.6
680
75.1
128
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703256
SFR-20-100W
75
146.6
680
75.1
128
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703265
SFR-20-150W
75
146.6
680
75.1
128
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703274
SFR-20-200W
75
146.6
680
75.1
128
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703283
SFR-24-60W
88
146.6
800
88.1
128
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703292
SFR-24-100W
88
146.6
800
88.1
128
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703308
SFR-24-150W
88
146.6
800
88.1
128
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
11703317
SFR-24-200W
88
146.6
800
88.1
128
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください