曜日別特売

フィルタエレメント

フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業

ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。
エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。
フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。
リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。

ろ過材の種類金網(SUS)内容量1個
注意
※品番の「○○W」の○○部の数値が濾過精度の値となります。
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11703326P-VN-03A-60W372203188
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703335P-VN-03A-100W372203188
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703344P-VN-03A-150W372203188
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
11703353P-VN-03A-200W372203188
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703362P-VN-04A-60W372203228
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703378P-VN-04A-100W372203228
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703387P-VN-04B-150W372203228
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
11703396P-VN-04A-200W372203228
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703405P-VN-06A-60W58022727.58
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703414P-VN-06A-100W58022727.58
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703423P-VN-06A-150W58022727.58
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
11703432P-VN-0A-200W58022727.58
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703448P-VN-08A-60W58022734.58
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703457P-VN-08A-100W58022734.58
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
11703466P-VN-08A-150W58022734.58
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
11703475P-VN-08A-200W58022734.58
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703484P-VN-10A-60W695285439
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703493P-VN-10A-100W695285439
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703502P-VN-10A-150W695285439
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
11703518P-VN-10A-200W695285439
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703527P-VN-12A-60W695285499
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703536P-VN-12A-100W695285499
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703545P-VN-12A-150W695285499
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
11703554P-VN-12A-200W695285499
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703563P-VN-16A-60W8.511032161.19
オープン
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703572P-VN-16A-100W8.511032161.19
オープン
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703588P-VN-16A-150W8.511032161.19
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
11703597P-VN-16A-200W8.511032161.19
オープン
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703606P-VN-20B-60W111053487714
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703615P-VN-20B-100W111053487714
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703624P-VN-20B-150W111053487714
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11703633P-VN-20B-200W111053487714
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703642P-VN-24B-60W111053489014
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703658P-VN-24B-100W111053489014
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703667P-VN-24B-150W111053489014
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11703676P-VN-24B-200W111053489014
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703685P-F-VN-03B-60W372203188
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703694P-F-VN-03B-100W372203188
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703703P-F-VN-03B-150W372203188
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703712P-F-VN-03B-200W372203188
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703728P-F-VN-04B-60W372203228
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703737P-F-VN-04B-100W372203228
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703746P-F-VN-04B-150W372203228
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703755P-F-VN-04B-200W372203228
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703764P-F-VN-06B-60W58022727.58
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703773P-F-VN-06B-100W58022727.58
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703782P-F-VN-06B-150W58022727.58
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703798P-F-VN-06B-200W58022727.58
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703807P-F-VN-08B-60W58022734.58
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
11703816P-F-VN-08B-100W58022734.58
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする