曜日別特売

フィルタエレメント

フィルタエレメント - 大生工業

タンク上面に直接取付けるフィルタです。
縦型で上抜きの為エレメント交換点検等にケースからの油の流出はありません。
エレメントはステンレス金網60,100,150,200メッシュを標準としています。
ネジ込み、フランジ(オプション)のいずれの配管接続も可能です。
Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締め付けてください。
リリーフ弁(オプション)の開弁圧力は40kPa
インジケータ(オプション)は、負圧検知の目視式、電気接点式(作動圧力30kPa)が取付けられます。

ろ過材の種類金網(SUS)内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径d(Φmm)
寸法do(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
d2×L
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法d3(mm)
寸法T(mm)
抜代E(mm)
寸法h(mm)
寸法D3(Φmm)
質量(kg)
ろ過精度(メッシュ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11706205P-TSF-06-60WRc 3/4Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.61025514576360
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706214P-TSF-06-100WRc 3/4Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.610255145763100
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706223P-TSF-06-150WRc 3/4Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.610255145763150
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706232P-TSF-06-200WRc 3/4Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.610255145763200
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706248P-TSF-08-60WRc 1Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.61025514576360
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706257P-TSF-08-100WRc 1Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.610255145763100
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706266P-TSF-08-150WRc 1Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.610255145763150
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706275P-TSF-08-200WRc 1Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.610255145763200
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706284P-TSF-10-60WRc 1 1/4Rc 1 1/23182101085058851106446M10×21156150120121333020992660
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706293P-TSF-10-100WRc 1 1/4Rc 1 1/23182101085058851106446M10×211561501201213330209926100
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706302P-TSF-10-150WRc 1 1/4Rc 1 1/23182101085058851106446M10×211561501201213330209926150
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706318P-TSF-10-200WRc 1 1/4Rc 1 1/23182101085058851106446M10×211561501201213330209926200
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706327P-TSF-12-60WRc 1 1/2Rc 1 1/23182101085058851106446M10×21156150120121333020992660
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706336P-TSF-12-100WRc 1 1/2Rc 1 1/23182101085058851106446M10×211561501201213330209926100
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706345P-TSF-12-150WRc 1 1/2Rc 1 1/23182101085058851106446M10×211561501201213330209926150
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706354P-TSF-12-200WRc 1 1/2Rc 1 1/23182101085058851106446M10×211561501201213330209926200
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706363P-TSF-16-60WRc 2Rc 2388260128606895124.67652M12×231901701341517440259105860
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706372P-TSF-16-100WRc 2Rc 2388260128606895124.67652M12×2319017013415174402591058100
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706388P-TSF-16-150WRc 2Rc 2388260128606895124.67652M12×2319017013415174402591058150
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706397P-TSF-16-200WRc 2Rc 2388260128606895124.67652M12×2319017013415174402591058200
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706406P-F-TSF-06-60WRc 3/4Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.61025514576360
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706415P-F-TSF-06-100WRc 3/4Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.610255145763100
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706424P-F-TSF-06-150WRc 3/4Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.610255145763150
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706433P-F-TSF-06-200WRc 3/4Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.610255145763200
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706442P-F-TSF-08-60WRc 1Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.61025514576360
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706458P-F-TSF-08-100WRc 1Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.610255145763100
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706467P-F-TSF-08-150WRc 1Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.610255145763150
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706476P-F-TSF-08-200WRc 1Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.610255145763200
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706485P-F-TSF-10-60WRc 1 1/4Rc 1 1/23182101085058851106446M10×21156150120121333020992660
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706494P-F-TSF-10-100WRc 1 1/4Rc 1 1/23182101085058851106446M10×211561501201213330209926100
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706503P-F-TSF-10-150WRc 1 1/4Rc 1 1/23182101085058851106446M10×211561501201213330209926150
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706512P-F-TSF-10-200WRc 1 1/4Rc 1 1/23182101085058851106446M10×211561501201213330209926200
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706528P-F-TSF-12-60WRc 1 1/2Rc 1 1/23182101085058851106446M10×21156150120121333020992660
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706537P-F-TSF-12-100WRc 1 1/2Rc 1 1/23182101085058851106446M10×211561501201213330209926100
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706546P-F-TSF-12-150WRc 1 1/2Rc 1 1/23182101085058851106446M10×211561501201213330209926150
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706555P-F-TSF-12-200WRc 1 1/2Rc 1 1/23182101085058851106446M10×211561501201213330209926200
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706564P-F-TSF-16-60WRc 2Rc 2388260128606895124.67652M12×231901701341517440259105860
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706573P-F-TSF-16-100WRc 2Rc 2388260128606895124.67652M12×2319017013415174402591058100
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706582P-F-TSF-16-150WRc 2Rc 2388260128606895124.67652M12×2319017013415174402591058150
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706598P-F-TSF-16-200WRc 2Rc 2388260128606895124.67652M12×2319017013415174402591058200
オープン
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706607P-G-TSF-06-60WRc 3/4Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.61025514576360
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706616P-G-TSF-06-100WRc 3/4Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.610255145763100
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706625P-G-TSF-06-150WRc 3/4Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.610255145763150
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706634P-G-TSF-06-200WRc 3/4Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.610255145763200
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706643P-G-TSF-08-60WRc 1Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.61025514576360
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706652P-G-TSF-08-100WRc 1Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.610255145763100
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706668P-G-TSF-08-150WRc 1Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.610255145763150
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706677P-G-TSF-08-200WRc 1Rc 1234147874047701025036M8×191351251059.610255145763200
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706686P-G-TSF-10-60WRc 1 1/4Rc 1 1/23182101085058851106446M10×21156150120121333020992660
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706695P-G-TSF-10-100WRc 1 1/4Rc 1 1/23182101085058851106446M10×211561501201213330209926100
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする