曜日別特売

フィルタエレメント

フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業
(2件のレビュー)

最高使用圧力0.5MPaのネジ込み型ラインフィルタです。
オプションでマグネットが装着できます。
インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。

ろ過材の種類一般ろ紙内容量1個
全45種類を絞り込む
寸法H(mm)
口径d(Φmm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
抜代E(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
口径d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法h1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11706808P-LND-02-10U95791801392011966Rc1/462.266
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
11706817P-LND-02-20U95791801392011966Rc1/462.266
オープン
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706826P-LND-02-40U95791801392011966Rc1/462.266
オープン
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706835P-LND-03-10U95791801392011966Rc3/862.266
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
11706844P-LND-03-20U95791801392011966Rc3/862.266
オープン
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706853P-LND-03-40U95791801392011966Rc3/862.266
オープン
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706862P-LND-04-10U95792501712015195Rc1/262.295
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
11706878P-LND-04-20U95792501712015195Rc1/262.295
オープン
3,198
3,518(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706887P-LND-04-40U95792501712015195Rc1/262.295
オープン
3,198
3,518(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706896P-LND-06-10U1007927019624172105Rc3/462.2105
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
11706905P-LND-06-20U1007927019624172105Rc3/462.2105
オープン
3,198
3,518(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706914P-LND-06-40U1007927019624172105Rc3/462.2105
オープン
3,198
3,518(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706923P-LND-08-10U100793302262420135Rc162.2135
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
11706932P-LND-08-20U100793302262420135Rc162.2135
オープン
3,298
3,628(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706948P-LND-08-40U100793302262420135Rc162.2135
オープン
3,298
3,628(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706957P-F-LND-02-10U957918013920119-Rc1/462.266
オープン
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706966P-F-LND-02-20U957918013920119-Rc1/462.266
オープン
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706975P-F-LND-02-40U957918013920119-Rc1/462.266
オープン
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706984P-F-LND-03-10U957918013920119-Rc3/862.266
オープン
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11706993P-F-LND-03-20U957918013920119-Rc3/862.266
オープン
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707002P-F-LND-03-40U957918013920119-Rc3/862.266
オープン
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707018P-F-LND-04-10U957925017120151-Rc1/262.295
オープン
3,198
3,518(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707027P-F-LND-04-20U957925017120151-Rc1/262.295
オープン
3,198
3,518(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707036P-F-LND-04-40U957925017120151-Rc1/262.295
オープン
3,198
3,518(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707045P-F-LND-06-10U1007927019624172-Rc3/462.2105
オープン
3,198
3,518(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707054P-F-LND-06-20U1007927019624172-Rc3/462.2105
オープン
3,198
3,518(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707063P-F-LND-06-40U1007927019624172-Rc3/462.2105
オープン
3,198
3,518(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707072P-F-LND-08-10U100793302262420-Rc162.2135
オープン
3,298
3,628(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707088P-F-LND-08-20U100793302262420-Rc162.2135
オープン
3,298
3,628(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707097P-F-LND-08-40U100793302262420-Rc162.2135
オープン
3,298
3,628(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707106P-G-LND-02-10U957918013920119-Rc1/462.266
オープン
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707133P-G-LND-03-10U957918013920119-Rc3/862.266
オープン
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707142P-G-LND-03-20UW957918013920119-Rc3/862.266
オープン
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707158P-G-LND-03-40UW957918013920119-Rc3/862.266
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707167P-G-LND-04-10U957925017120151-Rc1/262.295
オープン
3,298
3,628(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707176P-G-LND-04-20UW957925017120151-Rc1/262.295
オープン
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707185P-G-LND-04-40UW957925017120151-Rc1/262.295
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707194P-G-LND-06-10U1007927019624172-Rc3/462.2105
オープン
3,298
3,628(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707203P-G-LND-06-20UW1007927019624172-Rc3/462.2105
オープン
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707212P-G-LND-06-40UW1007927019624172-Rc3/462.2105
オープン
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707228P-G-LND-08-10U100793302262420-Rc162.2135
オープン
3,398
3,738(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707237P-G-LND-08-20UW100793302262420-Rc162.2135
オープン
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707246P-G-LND-08-40UW100793302262420-Rc162.2135
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707115P-G-LND-02-20U957918013920119-Rc1/462.266
オープン
取扱い終了
11707124P-G-LND-02-40U957918013920119-Rc1/462.266
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11706923
2024-04-29
用途: 油圧ポンプのメンテナンス
農・林・水産業

フィルターエレメントは、ポンプの指定品なので問題なく使えます。
モノタロウでパッキンセットが無く、結局は機械メーカーから取り寄せることとなり、残念でした。

対象商品 : 11706957
2020-07-31
用途: 灯油等に使用
M・C・S自動車・二輪車・自転車関連業

説明文に惑わされ、フィルター本体と間違えて購入してしまいました。
もう少しわかりやすくして欲しいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする