曜日別特売

フィルタエレメント

フィルタエレメント - 大生工業

最高使用圧力3.5MPa
インパルス試験0~3.5MPa×107回
351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。
本品は下抜式T形フィルタです。

内容量1個
全24種類を絞り込む
口径d(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
口径d(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法4-d1×l(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
抜代E(mm)
寸法d2(mm)
寸法l1(mm)
寸法T(mm)
寸法d3(mm)
寸法h(mm)
質量(kg)
標準流量(L/min)
ろ過精度(μ)
ろ過材の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11707675P-F-352-A-03-10URc3/8909079109B8×121362310017.87156484.11.52510一般ろ紙
オープン
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707684P-F-352-A-03-20URc3/8909079109B8×121362310017.87156484.11.52520一般ろ紙
オープン
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707693P-F-352-A-04-10URc1/2909079109B8×121362310022.27156484.21.54410一般ろ紙
オープン
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707702P-F-352-A-04-20URc1/2909079109B8×121362310022.27156484.21.54420一般ろ紙
オープン
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707718P-F-352-B-06-10URc3/411211292.41215B10×152072810027.7918761403.88510一般ろ紙
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707727P-F-352-B-06-20URc3/411211292.41215B10×152072810027.7918761403.88520一般ろ紙
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707736P-F-352-B-08-10URc111211292.41215B10×152072810034.5918761403.810010一般ろ紙
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707745P-F-352-B-08-20URc111211292.41215B10×152072810034.5918761403.810020一般ろ紙
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707754P-F-352-A-10-10URc1 1/41301301101517B10×132863810043.291892204.28.315510一般ろ紙
オープン
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707763P-F-352-A-10-20URc1 1/41301301101517B10×132863810043.291892204.28.315520一般ろ紙
オープン
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707772P-F-352-A-12-10URc1 1/21301301101517B10×132863815049.191892204.28.318010一般ろ紙
オープン
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707788P-F-352-A-12-20URc1 1/21301301101517B10×132863815049.191892204.28.318020一般ろ紙
オープン
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707797P-G-352-A-03-10URc3/8909079109B8×121362310017.87156484.11.52510一般ろ紙
オープン
3,298
3,628(税込)
32日以内出荷
返品不可
11707806P-G-352-A-03-20UWRc3/8909079109B8×121362310017.87156484.11.52520金網(SUS)
オープン
34,980
38,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
11707815P-G-352-A-04-10URc1/2909079109B8×121362310022.27156484.21.54410一般ろ紙
オープン
3,298
3,628(税込)
32日以内出荷
返品不可
11707824P-G-352-A-04-20UWRc1/2909079109B8×121362310022.27156484.21.54420金網(SUS)
オープン
34,980
38,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
11707833P-G-352-B-06-10URc3/411211292.41215B10×152072810027.7918761403.88510一般ろ紙
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
11707842P-G-352-B-06-20UWRc3/411211292.41215B10×152072810027.7918761403.88520金網(SUS)
オープン
57,980
63,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
11707876P-G-352-A-10-10URc1 1/41301301101517B10×132863810043.291892204.28.315510一般ろ紙
オープン
5,798
6,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
11707885P-G-352-A-10-20UWRc1 1/41301301101517B10×132863810043.291892204.28.315520金網(SUS)
オープン
79,980
87,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
11707894P-G-352-A-12-10URc1 1/21301301101517B10×132863815049.191892204.28.318010一般ろ紙
オープン
5,798
6,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
11707903P-G-352-A-12-20UWRc1 1/21301301101517B10×132863815049.191892204.28.318020金網(SUS)
オープン
79,980
87,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
11707858P-G-352-B-06-10URc111211292.41215B10×152072810034.5918761403.810010一般ろ紙
オープン
取扱い終了
代替品有
11707867P-G-352-B-06-20UWRc111211292.41215B10×152072810034.5918761403.810020金網(SUS)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11707858P-G-352-B-06-10U11707833P-G-352-B-06-10U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
3,998
税込4,398
注文コードが変わります
11707867P-G-352-B-06-20UW11707842P-G-352-B-06-20UW画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
57,980
税込63,778
注文コードが変わります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする