フィルタエレメント

フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業

最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。
差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
リターンラインフィルタとしても使用可能です。

ろ過材の種類一般ろ紙内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d1(mm)
抜代E(mm)
寸法h1(mm)
寸法d1(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11708716P-UM-03-10U62.2---8.9
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
11708725P-UM-03-20U-19085.362.28.9
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
11708734P-UM-03-40U62.2---8.9
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
11708743P-UM-04-10U62.2---8.9
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
11708752P-UM-04-20U62.2---8.9
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
11708768P-UM-04-40U62.2---8.9
オープン
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
11708777P-UM-06-10U62.2---11.1
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
11708786P-UM-06-20U62.2---11.1
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
11708795P-UM-06-40U62.2---11.1
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
11708804P-UM-08-10U62.2---11.1
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
11708813P-UM-08-20U62.2---11.1
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
11708822P-UM-08-40U62.2---11.1
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
11708838P-UM-10-10U82.2---12.7
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
11708847P-UM-10-20U-360204.582.212.7
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
11708856P-UM-10-40U82.2---12.7
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
11708865P-UM-12-10U82.2---12.7
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
11708874P-UM-12-20U82.2---12.7
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
11708883P-UM-12-40U82.2---12.7
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
11708892P-UM-16B-10U102.2---21.5
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
11708908P-UM-16B-20U102.2---21.5
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
11708917P-UM-16B-40U102.2---21.5
オープン
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
11708926P-UM-20B-10U124---37
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
11708935P-UM-20B-20U124---37
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
11708944P-UM-20B-40U124---37
オープン
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11708953P-UM-24B-10U124---37
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
11708962P-UM-24B-20U124---37
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
11708978P-UM-24B-40U124---37
オープン
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11708987P-F-UM-03-10U62.2---8.9
オープン
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
11708996P-F-UM-03-20U62.2---8.9
オープン
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709005P-F-UM-03-40U62.2---8.9
オープン
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709014P-F-UM-04-10U62.2---8.9
オープン
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709023P-F-UM-04-20U62.2---8.9
オープン
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709032P-F-UM-04-40U62.2---8.9
オープン
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709048P-F-UM-06-10U62.2---11.1
オープン
4,598
5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709057P-F-UM-06-20U62.2---11.1
オープン
4,598
5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709066P-F-UM-06-40U62.2---11.1
オープン
4,598
5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709075P-F-UM-08-10U62.2---11.1
オープン
4,598
5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709084P-F-UM-08-20U62.2---11.1
オープン
4,598
5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709093P-F-UM-08-40U62.2---11.1
オープン
4,598
5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709102P-F-UM-10-10U82.2---12.7
オープン
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709118P-F-UM-10-20U82.2---12.7
オープン
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709127P-F-UM-10-40U82.2---12.7
オープン
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709136P-F-UM-12-10U82.2---12.7
オープン
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709145P-F-UM-12-20U82.2---12.7
オープン
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709154P-F-UM-12-40U82.2---12.7
オープン
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709163P-F-UM-16B-10U62.2---8.9
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709172P-F-UM-16B-20U62.2---8.9
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709188P-F-UM-16B-40U62.2---8.9
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709197P-F-UM-20B-10U62.2---8.9
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709206P-F-UM-20B-20U62.2---8.9
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする