曜日別特売

フィルタエレメント

フィルタエレメント - 大生工業

最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。
差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
リターンラインフィルタとしても使用可能です。

ろ過材の種類一般ろ紙内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径d(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
d2×l
寸法E(mm)
寸法h(mm)
寸法d1(mm)
d4×L
標準流量(L/min)
質量(kg)
ろ過精度(μ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11709346P-UH-03B-10URc3/820660146120116619245--M10×1520085.362.2M10×35331010
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
11709355P-UH-03B-20URc3/820660146120116619245--M10×1520085.362.2M10×35331020
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
11709364P-UH-03B-40URc3/820660146120116619245--M10×1520085.362.2M10×35331040
オープン
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
11709373P-UH-04B-10URc1/220660146120116619245--M10×1520085.362.2M10×35551010
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
11709382P-UH-04B-20URc1/220660146120116619245--M10×1520085.362.2M10×35551020
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
11709398P-UH-04B-40URc1/220660146120116619245--M10×1520085.362.2M10×35551040
オープン
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
11709407P-UH-06B-10URc3/428765222125116619245--M10×15290155.362.2M12×4510612.210
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
11709416P-UH-06B-20URc3/428765222125116619245--M10×15290155.362.2M12×4510612.220
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
11709425P-UH-06B-40URc3/428765222125116619245--M10×15290155.362.2M12×4510612.240
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
11709434P-UH-08B-10URc128765222125116619245--M10×15290155.362.2M12×4512512.210
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
11709443P-UH-08B-20URc128765222125116619245--M10×15290155.362.2M12×4512512.220
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
11709452P-UH-08B-40URc128765222125116619245--M10×15290155.362.2M12×4512512.240
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
11709468P-UH-10B-10URc1 1/43748129317015178122602025M10×15375204.582.2M16×5521325.410
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
11709477P-UH-10B-20URc1 1/43748129317015178122602025M10×15375204.582.2M16×5521325.420
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
11709486P-UH-10B-40URc1 1/43748129317015178122602025M10×15375204.582.2M16×5521325.440
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
11709495P-UH-12B-10URc1 1/23748129317015178122602025M10×15375204.582.2M16×5523825.410
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
11709504P-UH-12B-20URc1 1/23748129317015178122602025M10×15375204.582.2M16×5523825.420
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
11709513P-UH-12B-40URc1 1/23748129317015178122602025M10×15375204.582.2M16×5523825.440
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
11709522P-UH-16B-10URc24579135818017090147742030M12×17450254.5102.2M18×6043336.610
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
11709538P-UH-16B-20URc24579135818017090147742030M12×17450254.5102.2M18×6043336.620
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
11709547P-UH-16B-40URc24579135818017090147742030M12×17450254.5102.2M18×6043336.640
オープン
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
11709556P-G-UH-03B-10URc3/820660146120116619245--M10×1520085.362.2M10×35331010
オープン
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
11709574P-G-UH-03B-40UWRc3/820660146120116619245--M10×1520085.362.2M10×35331040
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709583P-G-UH-04B-10URc1/220660146120116619245--M10×1520085.362.2M10×35551010
オープン
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
11709608P-G-UH-04B-40UWRc1/220660146120116619245--M10×1520085.362.2M10×35551040
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709617P-G-UH-06B-10URc3/428765222125116619245--M10×15290155.362.2M12×4510612.210
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
11709635P-G-UH-06B-40UWRc3/428765222125116619245--M10×15290155.362.2M12×4510612.240
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709644P-G-UH-08B-10URc128765222125116619245--M10×15290155.362.2M12×4512512.210
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
11709662P-G-UH-08B-40UWRc128765222125116619245--M10×15290155.362.2M12×4512512.240
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709678P-G-UH-10B-10URc1 1/43748129317015178122602025M10×15375204.582.2M16×5521325.410
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
11709696P-G-UH-10B-40UWRc1 1/43748129317015178122602025M10×15375204.582.2M16×5521325.440
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709705P-G-UH-12B-10URc1 1/23748129317015178122602025M10×15375204.582.2M16×5523825.410
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
11709723P-G-UH-12B-40UWRc1 1/23748129317015178122602025M10×15375204.582.2M16×5523825.440
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709732P-G-UH-16B-10URc24579135818017090147742030M12×17450254.5102.2M18×6043336.610
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
11709757P-G-UH-16B-40UWRc24579135818017090147742030M12×17450254.5102.2M18×6043336.640
オープン
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11709802P-UH-04B.-20URc1/220660146120116619245--M10×1520085.362.2M10×35551020
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
11709766P-UH-03B-10URc3/820660146120116619245--M10×1520085.362.2M10×35331010
オープン
取扱い終了
代替品有
11709775P-UH-03B-20URc3/820660146120116619245--M10×1520085.362.2M10×35331020
オープン
取扱い終了
代替品有
11709784P-UH-03B-40URc3/820660146120116619245--M10×1520085.362.2M10×35331040
オープン
取扱い終了
代替品有
11709793P-UH-04B-10URc1/220660146120116619245--M10×1520085.362.2M10×35551010
オープン
取扱い終了
代替品有
11709818P-UH-04B-40URc1/220660146120116619245--M10×1520085.362.2M10×35551040
オープン
取扱い終了
代替品有
11709827P-UH-06B-10URc3/428765222125116619245--M10×15290155.362.2M12×4510612.210
オープン
取扱い終了
代替品有
11709836P-UH-06B-20URc3/428765222125116619245--M10×15290155.362.2M12×4510612.220
オープン
取扱い終了
代替品有
11709845P-UH-06B-40URc3/428765222125116619245--M10×15290155.362.2M12×4510612.240
オープン
取扱い終了
代替品有
11709854P-UH-08B-10URc128765222125116619245--M10×15290155.362.2M12×4512512.210
オープン
取扱い終了
代替品有
11709863P-UH-08B-20URc128765222125116619245--M10×15290155.362.2M12×4512512.220
オープン
取扱い終了
代替品有
11709872P-UH-08B-40URc128765222125116619245--M10×15290155.362.2M12×4512512.240
オープン
取扱い終了
代替品有
11709888P-UH-10B-10URc1 1/43748129317015178122602025M10×15375204.582.2M16×5521325.410
オープン
取扱い終了
代替品有
11709897P-UH-10B-20URc1 1/43748129317015178122602025M10×15375204.582.2M16×5521325.420
オープン
取扱い終了
代替品有
11709906P-UH-10B-40URc1 1/43748129317015178122602025M10×15375204.582.2M16×5521325.440
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11709766P-UH-03B-10U11709346P-UH-03B-10U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
11709775P-UH-03B-20U11709355P-UH-03B-20U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
11709784P-UH-03B-40U11709364P-UH-03B-40U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
3,198
税込3,518
注文コードが変わります
11709793P-UH-04B-10U11709373P-UH-04B-10U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
11709818P-UH-04B-40U11709398P-UH-04B-40U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
3,198
税込3,518
注文コードが変わります
11709827P-UH-06B-10U11709407P-UH-06B-10UP-UH-06B-10U フィルタエレメント 大生工業 11709407フィルタエレメント大生工業1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
11709836P-UH-06B-20U11709416P-UH-06B-20U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
3,398
税込3,738
注文コードが変わります
11709845P-UH-06B-40U11709425P-UH-06B-40U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
3,398
税込3,738
注文コードが変わります
11709854P-UH-08B-10U11709434P-UH-08B-10U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
11709863P-UH-08B-20U11709443P-UH-08B-20U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
3,398
税込3,738
注文コードが変わります
11709872P-UH-08B-40U11709452P-UH-08B-40U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
3,398
税込3,738
注文コードが変わります
11709888P-UH-10B-10U11709468P-UH-10B-10U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
5,498
税込6,048
注文コードが変わります
11709897P-UH-10B-20U11709477P-UH-10B-20U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
11709906P-UH-10B-40U11709486P-UH-10B-40U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
5,498
税込6,048
注文コードが変わります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする