曜日別特売

フィルタエレメント

フィルタエレメント - 大生工業

最高使用圧力21MPa
インパルス試験21MPa×107回
下抜式T形フィルタです。

ろ過材の種類一般ろ紙内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
口径d(Φmm)
ろ過精度(μ)
標準流量(L/min)
寸法H(mm)
寸法l(mm)
抜代E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11709976P-TM-2-10U3.2Rc1/21020177115150
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
11709985P-TM-2-20U3.2Rc1/22020177115150
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
11709994P-TM-3-10U3.2Rc3/41020177115150
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
11710003P-TM-3-20U3.2Rc3/42020177115150
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
11710012P-TM-2-10U4.1Rc1/21030271209240
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
11710028P-TM-2-20U4.1Rc1/22030271209240
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
11710037P-TM-3-10U4.1Rc3/41030271209240
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
11710046P-TM-3-20U4.1Rc3/42030271209240
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
11710055P-F-TM-2-10U3.2Rc1/21020177115150
オープン
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710064P-F-TM-2-20U3.2Rc1/22020177115150
オープン
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710073P-F-TM-3-10U3.2Rc3/41020177115150
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710082P-F-TM-3-20U3.2Rc3/42020177115150
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710098P-F-TM-2-10U4.1Rc1/21030271209240
オープン
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710107P-F-TM-2-20U4.1Rc1/22030271209240
オープン
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710116P-F-TM-3-10U4.1Rc3/41030271209240
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710125P-F-TM-3-20U4.1Rc3/42030271209240
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710134P-G-TM-2-10U3.2Rc1/21020177115150
オープン
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710152P-G-TM-3-10U3.2Rc3/41020177115150
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710177P-G-TM-2-10U4.1Rc1/21030271209240
オープン
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710195P-G-TM-3-10U4.1Rc3/41030271209240
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710143P-G-TM-2-04-20U3.2Rc1/22020177115150
オープン
取扱い終了
11710168P-G-TM-3-04-20U3.2Rc3/42020177115150
オープン
取扱い終了
11710186P-G-TM-2-06-20U4.1Rc1/22030271209240
オープン
取扱い終了
11710204P-G-TM-3-06-20U4.1Rc3/42030271209240
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする