曜日別特売

フィルタエレメント

フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業

最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
下抜式T形フィルタです。
配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。

ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μ)
標準流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11710335P-3501-2-10U1035
オープン
4,598
5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710362P-3501-3-10U1035
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710396P-F-3501-2-10U1035
オープン
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710423P-F-3501-3-10U1035
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
11710457P-G-3501-2-10U1035
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
11710484P-G-3501-3-10U1035
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
11710344P-3501-2-10U1055
オープン
取扱い終了
代替品有
11710353P-3501-2-10U10100
オープン
取扱い終了
代替品有
11710378P-3501-3-10U1055
オープン
取扱い終了
代替品有
11710387P-3501-3-10U10100
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11710405P-F-3501-2-10U1055
オープン
取扱い終了
代替品有
11710414P-F-3501-2-10U10100
オープン
取扱い終了
代替品有
11710432P-F-3501-3-10U1055
オープン
取扱い終了
代替品有
11710448P-F-3501-3-10U10100
オープン
取扱い終了
代替品有
11710466P-G-3501-2-10U1055
オープン
取扱い終了
代替品有
11710475P-G-3501-2-10U10100
オープン
取扱い終了
代替品有
11710493P-G-3501-3-10U1055
オープン
取扱い終了
代替品有
11710502P-G-3501-3-10U10100
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11710344P-3501-2-10U11710335P-3501-2-10UP-3501-2-10U フィルタエレメント 大生工業 11710335フィルタエレメント大生工業1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
11710353P-3501-2-10U11710335P-3501-2-10UP-3501-2-10U フィルタエレメント 大生工業 11710335フィルタエレメント大生工業1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
11710378P-3501-3-10U11710362P-3501-3-10UP-3501-3-10U フィルタエレメント 大生工業 11710362フィルタエレメント大生工業1個
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました
11710387P-3501-3-10U11710362P-3501-3-10UP-3501-3-10U フィルタエレメント 大生工業 11710362フィルタエレメント大生工業1個
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました
11710405P-F-3501-2-10U11710396P-F-3501-2-10U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
11710414P-F-3501-2-10U11710396P-F-3501-2-10U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
11710432P-F-3501-3-10U11710423P-F-3501-3-10U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
11710448P-F-3501-3-10U11710423P-F-3501-3-10U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
11710466P-G-3501-2-10U11710457P-G-3501-2-10U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
11710475P-G-3501-2-10U11710457P-G-3501-2-10U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
11710493P-G-3501-3-10U11710484P-G-3501-3-10U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました
11710502P-G-3501-3-10U11710484P-G-3501-3-10U画像準備中フィルタエレメント大生工業1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする