曜日別特売

フィルタエレメント

フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業

最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
下抜式T形フィルタです。
配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。

寸法d1(mm)-ろ過精度(μ)10ろ過材の種類一般ろ紙内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
寸法C(mm)
標準流量(L/min)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d2(mm)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
寸法A(mm)
寸法l(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法T(mm)
寸法t(mm)
寸法P(mm)
寸法C(mm)
寸法d3(mm)
質量(kg)
標準流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11710518P-3502-2-10U10A19632110115111419938.117.4M8×236.935
オープン
4,598
5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710527P-3502-2-10U15A19632110115111419938.117.4M8×236.955
オープン
4,598
5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710536P-3502-2-10U20A203351201151015241247.622.2-7.5100
オープン
4,598
5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710545P-3502-3-10U10A26832110182111419938.117.4M8×23835
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710554P-3502-3-10U15A26832110182111419938.117.4M8×23855
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710563P-3502-3-10U20A270351201821015241247.622.2M10×248.6100
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710572P-F-3502-2-10U10A19632110115111419938.117.4M8×236.935
オープン
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710588P-F-3502-2-10U15A19632110115111419938.117.4M8×236.955
オープン
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710597P-F-3502-2-10U20A203351201151015241247.622.2-7.5100
オープン
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710606P-F-3502-3-10U10A26832110182111419938.117.4M8×23835
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710615P-F-3502-3-10U15A26832110182111419938.117.4M8×23855
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710624P-F-3502-3-10U20A270351201821015241247.622.2M10×248.6100
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710633P-G-3502-2-10U10A19632110115111419938.117.4M8×236.935
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710642P-G-3502-2-10U15A19632110115111419938.117.4M8×236.955
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710658P-G-3502-2-10U20A203351201151015241247.622.2-7.5100
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710667P-G-3502-3-10U10A26832110182111419938.117.4M8×23835
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710676P-G-3502-3-10U15A26832110182111419938.117.4M8×23855
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710685P-G-3502-3-10U20A270351201821015241247.622.2M10×248.6100
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする