大生工業
フィルタエレメント
最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。
下抜式のT形フィルタです。
相フランジはオプションです。
ろ過材の種類
一般ろ紙
内容量
1個
全36種類を絞り込む
寸法H(mm)
267
358
477
578
寸法H1(mm)
224
315
434
535
寸法d1(mm)
Φ24
Φ30
Φ34
ろ過精度(μ)
10
20
40
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
口径
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
高さh(mm)
抜代E(mm)
寸法d0(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
質量(kg)
標準流量(L/min)
ろ過精度(μ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11710694
P-SH-3-10U
25A
267
224
120
360
G1
Φ24
Φ45
13
193
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11710703
P-SH-3-20U
25A
267
224
120
360
G1
Φ24
Φ45
13
193
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11710712
P-SH-3-40U
25A
267
224
120
360
G1
Φ24
Φ45
13
193
40
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710728
P-SH-4-10U
25A
358
315
211
540
G1
Φ24
Φ45
15
225
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
11710737
P-SH-4-20U
25A
358
315
211
540
G1
Φ24
Φ45
15
225
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11710746
P-SH-4-40U
25A
358
315
211
540
G1
Φ24
Φ45
15
225
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710755
P-SH-5-10U
25A
477
434
330
780
G1
Φ24
Φ45
17
240
10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11710764
P-SH-5-20U
25A
477
434
330
780
G1
Φ24
Φ45
17
240
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11710773
P-SH-5-40U
25A
477
434
330
780
G1
Φ24
Φ45
17
240
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710782
P-SH-6-10U
25A
578
535
431
980
G1
Φ24
Φ45
20
250
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11710798
P-SH-6-20U
25A
578
535
431
980
G1
Φ24
Φ45
20
250
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11710807
P-SH-6-40U
25A
578
535
431
980
G1
Φ24
Φ45
20
250
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710816
P-F-SH-3-10U
32A
267
224
120
360
G1 1/4
Φ30
Φ50
13
240
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710825
P-F-SH-3-20U
32A
267
224
120
360
G1 1/4
Φ30
Φ50
13
240
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
11710834
P-F-SH-3-40U
32A
267
224
120
360
G1 1/4
Φ30
Φ50
13
240
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710843
P-F-SH-4-10U
32A
358
315
211
540
G1 1/4
Φ30
Φ50
15
295
10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710852
P-F-SH-4-20U
32A
358
315
211
540
G1 1/4
Φ30
Φ50
15
295
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710868
P-F-SH-4-40U
32A
358
315
211
540
G1 1/4
Φ30
Φ50
15
295
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710877
P-F-SH-5-10U
32A
477
434
330
780
G1 1/4
Φ30
Φ50
17
325
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710886
P-F-SH-5-20U
32A
477
434
330
780
G1 1/4
Φ30
Φ50
17
325
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710895
P-F-SH-5-40U
32A
477
434
330
780
G1 1/4
Φ30
Φ50
17
325
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710904
P-F-SH-6-10U
32A
578
535
431
980
G1 1/4
Φ30
Φ50
20
340
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710913
P-F-SH-6-20U
32A
578
535
431
980
G1 1/4
Φ30
Φ50
20
340
20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710922
P-F-SH-6-40U
32A
578
535
431
980
G1 1/4
Φ30
Φ50
20
340
40
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710938
P-G-SH-3-10U
40A
267
224
120
360
G1 1/2
Φ34
Φ55
13
260
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710965
P-G-SH-4-10U
40A
358
315
211
540
G1 1/2
Φ34
Φ55
15
335
10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
11710992
P-G-SH-5-10U
40A
477
434
330
780
G1 1/2
Φ34
Φ55
17
375
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711026
P-G-SH-6-10U
40A
578
535
431
980
G1 1/2
Φ34
Φ55
20
400
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11710947
P-G-SH-3-20U
40A
267
224
120
360
G1 1/2
Φ34
Φ55
13
260
20
オープン
取扱い終了
11710956
P-G-SH-3-40U
40A
267
224
120
360
G1 1/2
Φ34
Φ55
13
260
40
オープン
取扱い終了
11710974
P-G-SH-4-20U
40A
358
315
211
540
G1 1/2
Φ34
Φ55
15
335
20
オープン
取扱い終了
11710983
P-G-SH-4-40U
40A
358
315
211
540
G1 1/2
Φ34
Φ55
15
335
40
オープン
取扱い終了
11711008
P-G-SH-5-20U
40A
477
434
330
780
G1 1/2
Φ34
Φ55
17
375
20
オープン
取扱い終了
11711017
P-G-SH-5-40U
40A
477
434
330
780
G1 1/2
Φ34
Φ55
17
375
40
オープン
取扱い終了
11711035
P-G-SH-6-20U
40A
578
535
431
980
G1 1/2
Φ34
Φ55
20
400
20
オープン
取扱い終了
11711044
P-G-SH-6-40U
40A
578
535
431
980
G1 1/2
Φ34
Φ55
20
400
40
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください