曜日別特売

フィルタエレメント

フィルタエレメント - 大生工業

最高使用圧力21MPa
インパルス試験21MPa×107回
マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。
エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。
TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。
オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。
マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。
取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。

口径15Aろ過材の種類一般ろ紙内容量1個
注意
※エア抜きの際は六角穴付止めネジをゆるめすぎない事。(鋼球がとび出しケガをする恐れがあります。)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ろ過精度(μ)
標準流量(L/min)
寸法H(mm)
寸法l(mm)
抜代E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11711053P-GM-2-10U4.2102018811590
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
11711062P-GM-2-20U4.2202018811590
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
11711078P-GM-2-40U4.2402018811590
オープン
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711087P-GM-3-10U51030282209180
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
11711096P-GM-3-20U52030282209180
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
11711105P-GM-3-40U54030282209180
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711114P-F-GM-2-10U4.2102018811590
オープン
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711123P-F-GM-2-20U4.2202018811590
オープン
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711132P-F-GM-2-40U4.2402018811590
オープン
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711148P-F-GM-3-10U51030282209180
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711157P-F-GM-3-20U52030282209180
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711166P-F-GM-3-40U54030282209180
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711175P-G-GM-2-10U4.2102018811590
オープン
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711202P-G-GM-3-10U51030282209180
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711184P-G-GM-2--20U4.2202018811590
オープン
取扱い終了
11711193P-G-GM-2--40U4.2402018811590
オープン
取扱い終了
11711218P-G-GM-3--20U52030282209180
オープン
取扱い終了
11711227P-G-GM-3--40U54030282209180
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする