フィルタエレメント

フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業

最高使用圧力25MPa
インパルス試験25MPa×107回
エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は、下記仕様になります。
マニホールド取付形です。
対応取付面規格JOHS121(日本油圧工業規格油圧用2ポート制御弁の取付面)
GF-03:P-AG-06-2-A
GF-06:P-AH-08-2-A
マニホールドの面粗度はRa1.6以下としてください。
取付ボルトは六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
サイズGF-03:M10×70GF-08:M12×100
GF-06:M10×80
フィルタ本体にはドレンプラグが設けてありませんので、取り付けられるマニホールドブロックに設けてください。
本体はリン酸マンガン被膜処理を施してあります。

ろ過材の種類一般ろ紙内容量1個
注意
※エア抜きの際は六角穴付止めネジをゆるめすぎない事。(Φ5鋼球がとび出しケガをする恐れがあります。)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法h(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法l(mm)
寸法d2(mm)
寸法M(mm)
寸法M1(mm)
寸法R(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法K(mm)
寸法d3(mm)
寸法T(mm)
抜代E(mm)
質量(kg)
標準流量(L/min)
ろ過精度(μ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11711236P-GF-A-03-2-10U194567660.511845(45.3)788242.9889366.728.61626.51.831.811対辺36六角1304.62510
オープン
5,298
5,828(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711245P-GF-A-03-2-20U194567660.511845(45.3)788242.9889366.728.61626.51.831.811対辺36六角1304.62520
オープン
5,298
5,828(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711254P-GF-A-03-2-40U194567660.511845(45.3)788242.9889366.728.61626.51.831.811対辺36六角1304.62540
オープン
5,298
5,828(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711263P-GF-A-03-3-10U288567660.521245(45.3)788242.9889366.728.61626.51.831.811対辺36六角2255.32710
オープン
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711272P-GF-A-03-3-20U288567660.521245(45.3)788242.9889366.728.61626.51.831.811対辺36六角2255.32720
オープン
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711288P-GF-A-03-3-40U288567660.521245(45.3)788242.9889366.728.61626.51.831.811対辺36六角2255.32740
オープン
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711297P-F-GF-A-06-2-10U199659476.311850.2(51)9610260.310511179.438.12032.52.444.511対辺41六角1307.19010
オープン
6,798
7,478(税込)
22日以内出荷
11711306P-F-GF-A-06-2-20U199659476.311850.2(51)9610260.310511179.438.12032.52.444.511対辺41六角1307.19020
オープン
6,798
7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711315P-F-GF-A-06-2-40U199659476.311850.2(51)9610260.310511179.438.12032.52.444.511対辺41六角1307.19040
オープン
6,798
7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711324P-F-GF-A-06-3-10U293659476.321250.2(51)9610260.310511179.438.12032.52.444.511対辺41六角2258.411010
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711333P-F-GF-A-06-3-20U293659476.321250.2(51)9610260.310511179.438.12032.52.444.511対辺41六角2258.411020
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
11711342P-F-GF-A-06-3-40U293659476.321250.2(51)9610260.310511179.438.12032.52.444.511対辺41六角2258.411040
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
11711358P-G-GF-A-08-2-10U2658011589.1160.662.2(64)11812784.111812796.850.83042.52.462.713対辺41六角17012.120010
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711385P-G-GF-A-08-3-10U3658011589.1260.662.2(64)11812784.111812796.850.83042.52.462.713対辺41六角27014.823010
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711367P-G-GF-A-2-08-20U2658011589.1160.662.2(64)11812784.111812796.850.83042.52.462.713対辺41六角17012.120020
オープン
取扱い終了
11711376P-G-GF-A-2-08-40U2658011589.1160.662.2(64)11812784.111812796.850.83042.52.462.713対辺41六角17012.120040
オープン
取扱い終了
11711394P-G-GF-A-3-08-20U3658011589.1260.662.2(64)11812784.111812796.850.83042.52.462.713対辺41六角27014.823020
オープン
取扱い終了
11711403P-G-GF-A-3-08-40U3658011589.1260.662.2(64)11812784.111812796.850.83042.52.462.713対辺41六角27014.823040
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする