曜日別特売

フィルタエレメント

フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業

最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。
マニホールド取付形です。
マニホールドの面精度はRa1.6以下としてください。
取付ボルトには六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。

ろ過材の種類一般ろ紙内容量1個
注意
※エア抜きの際エア抜きをゆるめすぎない事。(スチールボールが飛び出し、ケガをする恐れがあります。)
※蓋を取り外す際、止めネジに緩みがない事。(胴体に傷をつける可能性があります。)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ろ過精度(μ)
標準流量(L/min)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
抜代E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11711412P-GC-3-10U201024025612080
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
11711428P-GC-3-20U202024025612080
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
11711437P-GC-3-40U204024025612080
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711446P-GC-4-10U2210300347211170
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
11711455P-GC-4-20U2220300347211170
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
11711464P-GC-4-40U2240300347211170
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711473P-GC-5-10U2410230466330290
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11711482P-GC-5-20U2420230466330290
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11711498P-GC-5-40U2440230466330290
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711507P-GC-6-10U2610350567431390
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
11711516P-GC-6-20U2620350567431390
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11711525P-GC-6-40U2640350567431390
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711534P-F-GC-3-10U201024025612080
オープン
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711543P-F-GC-3-20U202024025612080
オープン
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711552P-F-GC-3-40U204024025612080
オープン
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711568P-F-GC-4-10U2210300347211170
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711577P-F-GC-4-20U2220300347211170
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711586P-F-GC-4-40U2240300347211170
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711595P-F-GC-5-10U2410230466330290
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711604P-F-GC-5-20U2420230466330290
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711613P-F-GC-5-40U2440230466330290
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711622P-F-GC-6-10U2610350567431390
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711638P-F-GC-6-20U2620350567431390
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711647P-F-GC-6-40U2640350567431390
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711656P-G-GC-3-10U201024025612080
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711665P-G-GC-4-10U2210300347211170
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711674P-G-GC-5-10U2410230466330290
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711683P-G-GC-6-10U2610350567431390
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする